| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-77559 Herst.-Nr.: 4512443S/250 EAN/GTIN: 4044774701165 |
| |
|
| | |
| Lapp Kabel&Leitung X05V-K 1x1 WHBU 4512443S S250 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Farbe sonstige, Außendurchmesser ca. 2,6mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ... 70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Weitere Informationen: | | Leiter-Nennquerschnitt: | 1 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Schirm: | Nein | Ader-Farbe: | sonstige | Außendurchmesser ca.: | 2.6 mm | Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | -30 °C | 70 °C | Nennspannung U0: | 300 V | Nennspannung U: | 500 V | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 250 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,25309* | € 0,34309* | | | | | | | | 250 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 0,268* | € 0,358* | | | | Lager 5382 | | | | 250 | | pro Meter | € 5,80* | ab € 0,32* | € 0,43* | | | | | | | | | 250 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,40* | € 0,53* | | | | | | | | 5 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 0,50* | € 1,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,32* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter | Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 107,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|