Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; X05V-K; Line; Cu; 1mm2; PVC; weiß-blau; 300V,500V; 1x1mm2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; X05V-K; Line; Cu; 1mm2; PVC; weiß-blau; 300V,500V; 1x1mm2
Leitungen; X05V-K; Line; Cu; 1mm2; PVC; weiß-blau; 300V,500V; 1x1mm2
Artikel-Nr.:
     2805-X05V-K100WH/BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512443S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß-blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: X05V-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,8mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1mm2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,25309*
€ 0,34309*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,26992*
€ 0,35992*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,33*
€ 0,44*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,53*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 7,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.