Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens NH-Sicherung 63A 3NE8018-1 SITOR 690VAC Gr.00 gR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0099571
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE80181
EAN/GTIN:
     4011209347113
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Kombikennmelder
SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH00, In: 63 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schutzen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten fur die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Gerate- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Uberlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusatzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter fur Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkommlichen NH-Sicherungen. 2. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschutzt. 3. Der Siemens Qualitatsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue. 4. SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL und gro?tenteils auch CCC zugelassen und damit weltweit einsetzbar. 5. Teilweise geeignet fur den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 8,95*
ab € 18,45*
€ 24,93*
1
€ 5,46*
ab € 34,10*
€ 44,55*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 35,02*
€ 45,23*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 35,17*
€ 45,26*
Lager 4147
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 35,79*
€ 46,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 138,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH3030
ab € 4,75*
Sonstiges
Siemens
3NH3051
ab € 5,97*
Sonstiges
Siemens
3NH3032
ab € 22,36002*
Sonstiges
Siemens
3NH3031
ab € 27,78*
Sonstiges
Siemens
3NH4030
ab € 20,02*
Sonstiges
Siemens
3NH4032
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.