Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 1-polig 160A 690V (1000V) Steckanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3NH3031
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NH3031
EAN/GTIN:
     4001869020440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 1-pol
sicherungshalter
NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 1-polig 160A 690V (1000V) Steckanschluss, 2,2-50mm2
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
160 A
Mit zusätzlichem Kontakt:
false
Halogenfrei:
true
Baugröße:
NH00
Einschwenkvorrichtung:
false
Reiterausführung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens sicherungshalter, SENTRON
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,43002*
€ 43,35172
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,44*
€ 40,9836
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,73002*
€ 40,13872
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,67*
€ 38,8773
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1003
ab € 8,68002*
Zubehör
Siemens
3NX3116
ab € 1,061*
Zubehör
Siemens
3NX3115
ab € 1,70*
Zubehör
Siemens
3NX3105
ab € 0,985*
Zubehör
Siemens
3NG1002
ab € 2,48*
Zubehör
Siemens
3NX2023
ab € 1,255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.