Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 3-polig 160A 690V (1000V) Flachanschluss, 95mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3NH4030
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NH4030
EAN/GTIN:
     4001869020624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 3-polig
sicherungshalter
NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 3-polig 160A 690V (1000V) Flachanschluss, 95mm2
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
160 A
Mit zusätzlichem Kontakt:
false
Halogenfrei:
true
Baugröße:
NH00
Einschwenkvorrichtung:
false
Reiterausführung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens sicherungshalter, SENTRON
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1003
ab € 8,68002*
Zubehör
Siemens
3NX3116
ab € 1,061*
Zubehör
Siemens
3NX3115
ab € 1,70*
Zubehör
Siemens
3NX3105
ab € 0,985*
Zubehör
Siemens
3NG1002
ab € 2,48*
Zubehör
Siemens
3NX2023
ab € 1,255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.