Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SDAINLM260(230V50Hz 240V60Hz) SD-Schutz 132kW/400VAC 101031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0091045
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101031
EAN/GTIN:
     4015081009282
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination eat...
Stern-Dreieck-Schutzkombination, Applikation: Schutzkombinationen fur den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthaufigkeit: max. 30 Anlaufe/Stunde, Zubehor: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: AC-3: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Ausschalten wahrend des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 260 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 75 kW, 380 V 400 V: P= 132 kW, 500 V: P= 160 kW, 660 V 690 V: P= 160 kW, max. Umschaltzeit: 20 s, Betatigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetatigung, Einzelkomponenten der Kombination Netzschutz Q11: DILM150, + DILM150-XHI31, Dreieckschutz Q15: DILM150, + DILM150-XHI11 Typ, Sternschutz Q13: DILM95, + DILM150-XHI11 Typ, Zeitrelais K1: ETR4-51 Typ, Hinweis: Geeignet auch fur Motoren der Effizienzklasse IE3
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.520,08*
€ 1.653,22*
Frei Haus
ab € 1.529,68*
€ 1.658,53*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.531,30*
€ 1.659,72*
Frei Haus
ab € 1.617,55*
€ 1.757,17*
Frei Haus
ab € 1.693,05*
€ 1.832,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.659,72*
€ 1.975,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.648,60*
€ 1.961,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.592,51*
€ 1.895,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.558,38*
€ 1.854,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.531,30*
€ 1.822,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,00*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,27*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,23*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,97*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 158,77*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 136,48*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
164306
ab € 297,42*
Zubehör
Eaton
164305
ab € 241,01*
Zubehör
Eaton
164303
ab € 230,81*
Zubehör
Eaton
164304
ab € 285,68*
Zubehör
Eaton
136506
ab € 147,77*
Zubehör
Eaton
136507
ab € 204,15*
Zubehör
Eaton
107317
ab € 169,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.