Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais elektr 0-175A 1SHilf Einzelaufstell 1ÖHilf einstellb ZEB150-175-GF/KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzrelais 35-175A ZEB150-175-GF/KK
Motorschutzrelais 35-175A ZEB150-175-GF/KK
Artikel-Nr.:
     262-E107F42
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     164306
EAN/GTIN:
     4015081608379
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais elektr 0-175A 1SHilf Einzelaufstell 1ÖHilf einstellb ZEB150-175-GF/KK
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
108 mm
Einstellbarer Strombereich:
0 - 175 A
Höhe:
168 mm
Montageart:
Einzelaufstellung
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Tiefe:
157 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,07*
€ 340,52*
Frei Haus
ab € 301,60*
€ 343,38*
Frei Haus
ab € 313,47*
€ 358,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 316,59*
€ 361,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 394,84*
€ 445,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,08*
€ 529,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,97*
€ 525,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,30*
€ 508,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,94*
€ 496,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,84*
€ 469,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101031 SDAINLM260(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 1.450,49*
Zubehör
Eaton
240035 SDAINLM165(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 1.366,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.