Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais elektr 0-175A 1SHilf Einzelaufstell 1ÖHilf einstellb ZEB150-175/KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzrelais 35-175A ZEB150-175/KK
Motorschutzrelais 35-175A ZEB150-175/KK
Artikel-Nr.:
     262-E319D66
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     164305
EAN/GTIN:
     4015081608362
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais elektr 0-175A 1SHilf Einzelaufstell 1ÖHilf einstellb ZEB150-175/KK
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
108 mm
Einstellbarer Strombereich:
0 - 175 A
Höhe:
168 mm
Montageart:
Einzelaufstellung
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Tiefe:
157 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,03*
€ 281,83*
Frei Haus
ab € 247,16*
€ 287,42*
Frei Haus
ab € 257,74*
€ 299,41*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 271,07*
€ 315,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 319,91*
€ 369,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,46*
€ 439,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,84*
€ 435,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,01*
€ 417,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,98*
€ 406,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,91*
€ 380,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101031 SDAINLM260(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 1.450,49*
Zubehör
Eaton
240035 SDAINLM165(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 1.364,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.