Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais elektr 0-175A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf einstellb ZEB150-175-GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     262-E107F41
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     164304
EAN/GTIN:
     4015081608355
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais elektr 0-175A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf einstellb ZEB150-175-GF
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
108 mm
Einstellbarer Strombereich:
0 - 175 A
Höhe:
208 mm
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Tiefe:
157 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
73 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,58*
€ 328,27*
Frei Haus
ab € 290,92*
€ 333,69*
Frei Haus
ab € 303,91*
€ 347,84*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 321,71*
€ 366,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 380,12*
€ 430,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,57*
€ 512,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,64*
€ 501,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,28*
€ 485,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,42*
€ 468,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,12*
€ 452,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101010 SDAINLM200(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 1.373,00*
Zubehör
Eaton
240009 SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 929,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.