Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix DIK 1,5 2715966 Initiatoren-/Aktorenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0080919
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2715966
EAN/GTIN:
     4017918061715
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Drei- und Vierstock-Initiatoren und Aktorenklemmen fur die rationelle Verdrahtung moderner Maschinensteuerungen zur Montage auf flacher Hutschiene nach DIN EN 50 022. Bei der Dreistock- Initiatorenklemme laufen alle drei Leiter parallel auf eine Klemme. Im Obergescho? befindet sich die Durchgangsklemme fur den Signalflu?, in der mittleren und unteren Etage sind jeweils einseitig Klemmstellen fur Plus- und Minusanschlusse vorhanden. Die Dreistock-Aktorenklemme verfugt im unteren Gescho? uber einen PE-Anschlu?. Die Vierleiter-I/O -Klemme VIOK 1,5 ist die Kombination von DIK 1,5 und DOK 1,5. Im untersten Gescho? der PE-Anschlu?, daruber die Plus- und die Minus- Versorgung, im obersten Gescho? der Anschlu? fur die Signalleitung, d. h. fur Initiator und Aktor nur eine Klemme, geringer Verdrahtungsaufwand durch Potentialverteilung mit farbigen Einlegebrucken, geschlossenes Gehause, kein Deckel erforderlich. Einspeiseklemmen fur DOK/VIOK 1,5 auf Anfrage. Alle Varianten werden auch mit integrierter Leuchtanzeige angeboten. Dreistock-Initiatorenklemme Nenn-Querschnitt: 2,5 mm2 Nennstrom: 26 A Hohe: 54,5 mm Lange: 55 mm Klemmbreite: 6,2 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,4854*
€ 2,9954*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6456*
€ 3,1456*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,75263*
€ 3,25263*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,26*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7604*
€ 3,2604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,25263*
€ 3,87063
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75263*
€ 3,27563
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 162,6315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1413285
ab € 0,5596*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
2715937
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,2609*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 1,022*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 0,613*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 0,821*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 1,022*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.