Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0025646 Herst.-Nr.: 1413285 EAN/GTIN: 4017918021245 |
| |
|
| | |
| Abteilungstrennplatte, Länge: 83 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 60 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | false | Ausführung Zwischenplatte: | true | Farbe: | grau | Stärke: | 2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,61898* | € 0,83898* | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,62* | € 0,84* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6354* | € 0,8711* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6435* | € 0,8735* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6531* | € 0,8831* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,949* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|