Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 21162103 Signalwecker AW1 24VAC 150 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0079577
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21162103
EAN/GTIN:
     4250235501841
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk
Signalwecker mit einer Lautstarke bis ca. 110 dB(A) (je nach Glockenschale) Einsatzgebiet: Innen und Aussen, IP55 Gehause aus Aluminium, Glockenschale aus Stahl (pulverbeschichtet) Verschiedene Glockenschalen: 105 mm, 150 mm, 250 mm als Flachschale oder Messing Turmschale AC und DC Versionen verfugbar Verfugbar als: Schnellschlag-, Einzelschlag- oder Langsamschlag Wecker Signalwecker AW 1 24 VAC 150 FS Durchmesser Glockenschale: 150 mm Gehausefarbe: grau Gehausewerkstoff: Metall Lautstarke: 105 dB Nennspannung: 24 V Schutzart (IP): IP55 Stromart: AC Stromaufnahme: 0,32 A Tonart: Schnellschlag Montageart: Aufputz Trafo eingebaut: Nein Temperaturbereich: -20 - +60 ?C Ma? H: 150 mm Ma? B: 150 mm Ma? T: 130 mm
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 24v, läutewerk, läutewerk fhf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,74*
€ 247,31*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 211,38*
€ 247,89*
Frei Haus
ab € 213,50*
€ 249,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,75*
€ 256,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 225,44*
€ 261,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,89*
€ 294,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.