| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50191468 Herst.-Nr.: 21162103 EAN/GTIN: 4250235501841 |
| |
|
| | |
| Durchmesser Glockenschale 150mm, Gehäusefarbe grau, Werkstoff des Gehäuses Metall, Tonart Schnellschlag, Lautstärke 105dB, Nennspannung 24V, Stromart AC, Stromaufnahme 0,32A, Montageart Aufputz, Schutzart (IP) IP55, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,74* | € 247,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 211,38* | € 247,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,50* | € 249,71* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 213,40* | € 249,87* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 225,44* | € 261,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|