Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0056013 Herst.-Nr.: 6333451 EAN/GTIN: 4018242309177 |
| |
|
| | |
| Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem ringkreisformigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstarkeverteilung. Anbauleuchte fur Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehor auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringformige PMMA-Abdeckwanne mit ausgepragter flachiger Kontur und fein strukturierter Oberflache. Mit indirekt strahlender Lichtstarkeverteilung, Abschirmung erfolgt durch Primarblende. Optionale Einbaugehause werden als zusatzliche, umschlie?ende Sekundarreflektoren zum lichttechnisch wirksamen Teil der Leuchten. Bemessungslichtstrom 900 lm, Bemessungsleistung 10,50 W, Leuchten-Lichtausbeute 86 lm/W. Lichtfarbe warmwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 70.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L85(tq 25 ?C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkorper aus Stahlblech. Oberflache wei? beschichtet (RAL 9016). Leuchtendurchmesser ? 263 mm, Leuchtenhohe 68 mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 ?C - +25 ?C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK05, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 650 ?C. Gewicht: 1,7 kg. Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerat gema? DALI-2-Standard (EN 62386). Leuchte mittels Tastfunktion uber DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die Leuchte kann auf Anfrage mit der Funktionalitat Monitoring ready (MOR) ausgestattet werden. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlich ist die Leuchte durch eine unabhangige Prufstelle ENEC-zertifiziert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Wannenleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, deckeneinbauleuchten led 68mm, einbauleuchte led, einbauleuchte led 68mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 385,99* | € 448,47* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 388,02* | € 452,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 398,93* | € 465,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 413,43* | € 479,27* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 416,07* | € 482,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|