Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-/Einbauleuchte WD1 1000-830 ETDD PolaronIQ #6333451


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6333451 Deckenbeleuchtung LED 10 W
Trilux 6333451 Deckenbeleuchtung LED 10 W
Artikel-Nr.:
     3517A-70657713
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6333451
EAN/GTIN:
     4018242309177
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbau-/Einbauleuchte WD1 1000-830 ETDD PolaronIQ #6333451

Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 401,13*
€ 466,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 406,55*
€ 469,91*
€ 5,95*
ab € 426,96*
€ 490,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 431,58*
€ 496,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 435,05*
€ 500,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,86*
€ 591,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,65*
€ 583,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,10*
€ 564,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,37*
€ 549,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,58*
€ 513,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6335200
ab € 190,38*
Zubehör
TRILUX
6460100
ab € 186,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.