Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB31W Zahlerschrank IP54 SKII 1100x300x205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0010365
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB31W
EAN/GTIN:
     3250617620062
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
CEE Wandverteiler
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zahlerschrank, univers Z, 1100x300x205 mm,Schutzklasse II, 84 Platzeinheiten.Schrankgehause nach DIN VDE 0603-1, Ma?norm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zahlerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470-1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tur. Bestehend aus Schrank mit Tur aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinfuhrungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten, ruckseitige Vorpragung im Kunststoffteil und seitlich eingebaute Kunststoff-Flanschplatten im Bereich des NAR (geeignet als Sammelschienendurchfuhrung), des RfZ (nur bei Bauhohe 1100 mm) und des AAR. Tur frontbundig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110? Offnungswinkel. Turverschluss mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schranken ab einer Hohe von 1250 mm mit Stangenverschluss mit Dreipunktschlie?ung. Turverschluss durch andere Schlie?ungen austauschbar. Schrank nebeneinander und ubereinander anflanschbar. Schrankgro?e 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE). Hinweis: Bei einer Schrank-Schrank-Verbindung immer einen Verbindungssatz verwenden (Zubehor). Im AAR-Bereich kann die Kunststoff-Flanschplatten entfernt werden und optional eine SCHUKO-Steckdose oder eine CEE-Steckdose eingebaut werden.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 380,56*
€ 431,61*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 384,27*
€ 435,72*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 384,85*
€ 436,53*
Frei Haus
ab € 403,26*
€ 456,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 405,77*
€ 458,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,72*
€ 518,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,73*
€ 513,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,40*
€ 494,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,99*
€ 483,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,27*
€ 457,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ022N
ab € 103,21*
Zubehör
Hager
FZ022W
ab € 108,51*
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,86*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,43*
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,34*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,59*
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,93*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,21*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,44*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,79*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,70*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 17,20*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,13*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,22*
Zubehör
Hager
FZ529N
ab € 5,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.