Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank,universZ 1100x300x205,IP54 ZB31W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zählerschrank,universZ 1100x300x205,IP54 ZB31W
Zählerschrank,universZ 1100x300x205,IP54 ZB31W
Artikel-Nr.:
     3517A-80158619
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB31W
EAN/GTIN:
     3250617620062
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
CEE Wandverteiler
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Zählerschrank,universZ 1100x300x205,IP54 ZB31W

Zählerschrank, univers Z, 1100x300x205 mm,Schutzklasse II, 84 Platzeinheiten. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603-1, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470-1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Einbautiefe:
205 mm
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1100 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
205 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 380,56*
€ 431,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 384,27*
€ 435,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 384,85*
€ 436,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 403,26*
€ 456,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 405,77*
€ 458,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,02*
€ 542,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,74*
€ 538,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,47*
€ 518,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,45*
€ 506,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,26*
€ 479,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ022N
ab € 103,21*
Zubehör
Hager
FZ022W
ab € 108,51*
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,86*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,43*
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,34*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,59*
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,93*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,21*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,44*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,79*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,70*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 16,40*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,09*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,22*
Zubehör
Hager
FZ529N
ab € 5,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.