Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse AP IP54 Stahlbl ET205mm 300x1100x205mm ZB31W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager ZB31W Elektrische Abdeckung Stahl IP54
Hager ZB31W Elektrische Abdeckung Stahl IP54
Artikel-Nr.:
     262-E916H62
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB31W
EAN/GTIN:
     3250617620062
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
CEE Wandverteiler
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählergehäuse AP IP54 Stahlbl ET205mm 300x1100x205mm ZB31W
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm mm
Einbautiefe:
205 mm mm
Höhe:
1100 mm mm
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
205 mm mm
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, hager zählergehäuse ip 54, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse ip54, Gehäuse, Leergehäuse, Verteilergehäuse, Zählerkasten, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leergehäuse/-Schrank, Zähler-Leerschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 380,26*
€ 434,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 384,52*
€ 438,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 383,82*
€ 438,98*
Frei Haus
ab € 403,46*
€ 458,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 403,32*
€ 461,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,02*
€ 516,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,22*
€ 510,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,17*
€ 494,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,35*
€ 481,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,26*
€ 452,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ022N
ab € 103,19*
Zubehör
Hager
FZ022W
ab € 108,27*
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,98*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,49*
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,46*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,63*
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,93*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,21*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,59*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,46*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,42*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,74*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 16,35*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.