Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0009290 Herst.-Nr.: 3NA38328 EAN/GTIN: 4001869396286 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 125 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.Die NH-Sicherungseinsätze sind von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar. Die Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A.SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl. Jetzt noch smarter. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,18* | € 14,15* | | | | Lager 4147 | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,66* | € 14,82* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,44* | € 14,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 10,71* | € 14,89* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,60* | € 15,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|