Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Q18LF-GN Leuchtmelder Linse grun flach 088337


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0005545
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088337
EAN/GTIN:
     4015080883371
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder, Sortiment: RMQ16, Einzelgerat, Bauform: flach, Beschreibung: ohne Leuchtmittel, mit Sockel W2x4,6d, max. 30 V, 1 W, Farbe Linse: grun, Schutzart: IP65, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: Frontabmessung 18 x 18 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,69*
€ 9,32*
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,56*
€ 9,60*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 10,83*
1
€ 5,46*
ab € 7,92*
€ 10,99*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 8,98*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
090223 WBGL6
ab € 0,67*
Zubehör
Eaton
046299
ab € 29,42*
Zubehör
Eaton
090267
ab € 0,0813*
Zubehör
Eaton
208725 LEDWB-G
ab € 7,16*
Zubehör
Eaton
058863
ab € 0,0815*
Zubehör
Eaton
037985
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
036976
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046185 O25TS-02
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
090297
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
028099
ab € 1,56*
Zubehör
Eaton
046301
ab € 0,54*
Zubehör
Eaton
089247
ab € 0,66825*
Zubehör
Eaton
065212
ab € 19,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.