Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-Datenlogger PCE-VR 10 für 0 ... 3000 mV 3 Eingangskanäle einstellbare Speicherrate von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Spannungs Datenlogger PCE-VR 10
PCE Instruments Spannungs Datenlogger PCE-VR 10
PCE Instruments Spannungs Datenlogger PCE-VR 10 Display
PCE Instruments Spannungs Datenlogger PCE-VR 10 Anschlüsse
PCE Instruments Spannungs Datenlogger PCE-VR 10 Anschlüsse 2
PCE Instruments Spannungs Datenlogger PCE-VR 10 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VR 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VR 10
EAN/GTIN:
     4250348719355
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
pce instruments temperaturlogger
temperaturlogger
Technische Daten

Messbereich: 0 ... 300 mV
Auflösung: 0,1 mV
Genauigkeit: ±(0,5 % + 0,2 mV)
Messbereich: 0 ... 3000 mV
Auflösung: 1 mV
Genauigkeit: ±(0,5% + 2 mV)
Speicherrate: 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 Sekunden
Speicher: SD Karte bis zu 16 GB
Display: LCD mit Beleuchtung
Aktualisierungsrate Display: 1s
Spannungsversorgung
6 x 1,5 V AA Batterie
Steckernetzteil 9 V / 800 mA
Betriebsbedingungen: 0 ... 50 °C / < 85 % r.F.
Abmessungen: 132 x 80 x 32 mm
Gewicht: ca. 190 g

Lieferumfang1 x Spannungs-Datenlogger PCE-VR 10
3 x Anschlussklemmen
1 x SD-Speicherkarte
1 x Wandhalter
1 x Klebepad
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: datenlogger spannung, Multimeter, Multifunktionsmessgeräte, Vielfachmessgeräte, Funktionsgenerator, Tischmultimeter, Labormultimeter, PCE, Voltmeter, Spannungsprüfer, Spannungsprüfgerät, Digitalmultimeter, Digital-Multimeter, Stromrüfer, Stromtestgerät, Spannungstester, Amperemeter, Amperetester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 301,00*
€ 355,80*
Lager 413
Frei Haus
ab € 302,82*
€ 355,86*
Frei Haus
ab € 304,65*
€ 359,69*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,86*
€ 423,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,30*
€ 416,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,60*
€ 373,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,82*
€ 360,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 71N
ab € 79,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 226,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T 330
ab € 211,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 145,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 669,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 5
ab € 670,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDL 24I
ab € 253,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.