| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0057 Herst.-Nr.: PCE-VR 10 EAN/GTIN: 4250348719355 |
| |
|
| | |
| Spannungs-Datenlogger, PCE-VR 10, PCE Instruments Der Spannungsdatenlogger von PCE Instruments dient der Aufzeichnung von 0 ... 3000 mV Signale über bis zu drei Eingangskanäle. Der Spannungsdatenlogger speichert die gemessenen Spannungen auf einer SD-Karte im Excel-Format. Um auch höhere Spannungen im Bereich zwischen 0 ... 10 V mit Hilfe des Spannungsdatenloggers zu erfassen, kann ein Spannungsteiler eingesetzt werden. Die Messspannungen werden über steckbare Klemmen an den Datenlogger übertragen, der die entsprechenden Werte direkt auf dem Display darstellt und gleichzeitig mit dem entsprechenden Zeitstempel im Speicher ablegt. Eine Skalierung des Messsignals ist nicht notwendig, da die Messwerte direkt als mV-Messwert gespeichert werden. In Excel kann die Skalierung dann ganz bequem manuell vorgenommen werden. Der Spannungsdatenlogger ermittelt also die reinen Rohdaten der Sensoren, wobei die Weiterverarbeitung und Datenauswertung sehr flexibel über Tabellenkalkulationsprogramme wie Excel erfolgen kann. Features * Speicher auf einer SD-Karte * 3 Messkanäle * Klemmanschlussleisten * Großes hintergrundbeleuchtetes Display Weitere Informationen: | | Logging-Funktion: | Temperatur, Feuchte, Luftdruck, Licht | Schnittstellen: | SD Karte | Speicherintervall: | 1 bis 600s | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.28 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pce instruments datenlogger, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfer, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Spannungs-Datenlogger, Spannungsqualitätsrekorder, Spannungsrekorder, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,82* | € 358,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 300,66* | € 358,51* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,51* | € 362,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|