Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Laborbedarf-Thermometer
>
Digital Laborthermometer
>
Artikel
PCE Instruments Digitalthermometer PCE-T 330
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3EH3T-PCE-T 330
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-T 330
EAN/GTIN:
4250348722720
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstech-Thermometer
Digitalthermometer mit zwei Kanälen; Akkulaufzeit von ca. 190 Stunden; verschiedene Dateiformate; keine Software benötigt; Speicher für 20.000 Datenpunkte
Das Digitalthermometer verfügt über zwei Messeingänge. Jeder Messeingang vom Digitalthermometer lässt sich mit einem Thermoelement des Typs K, T und J verbinden. Mit einer Messrate von 2 Hz zeigt das Digitalthermometer schnelle Temperaturschwankungen an. Mit der hohen Genauigkeit und einer Auflösung von 0,01 °C lassen sich diese schnellen Temperaturschwankungen zusätzlich präzise vom Digitalthermometer anzeigen.
Mit einem Datenspeicher von 20.000 Messpunkten kann über einen langen Zeitraum mit dem Digitalthermometer aufgezeichnet werden. Ein Datenpunkt bei dem Digitalthermometer beinhaltet einen Messwert pro Kanal und Datum sowie die aktuelle Uhrzeit. Bei dem Anschluss vom Digitalthermometer an einem Computer wird dieser als Wechseldatenträger erkannt.
Somit kann das Digitalthermometer an Computern mit verschiedenen Betriebssystemen angeschlossen werden, da keine weitere Software für weitere Analysen erforderlich ist. Gespeichert werden können die Messdaten vom Digitalthermometer als TXT, CSV, XLS und DLG Format.
Tecnhische Daten:
Temperatur Sensor
Messbereich
Auflösung
Genauigkeit
Typ K
-200 ... 1370 °C
0,01 °C
±0,3 % ItI +0,4 °C
Typ T
-200 ... 400 °C
0,01 °C
±0,3 % ItI +0,4 °C
Typ J
-200 ... 1200 °C
0,01 °C
±0,3 % ItI +0,4 °C
Einheiten °C / °F
Anzahl der Kanäle 2
Messrate 2 Hz
Datenspeicher 15.328 kB für 20.000
Datenpunkte Dateiformate TXT, CSV, XLS, DLG
Speicherinterval 1 .... 86.399 s
Schnittstelle Micro-USB
Versorgungsspannung 3 x 1,2 V AAA Akkus 3 x 1,5 V AAA Batterien
Batterielaufzeit ca. 190 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung, Batteriekapazität 1200 mAh, Umgebungstemperatur 25 °C)
Betriebsbedingungen -10 ... 50 °C
Lagerbedingungen -20 ... 60 °C (ohne Batterien)
Abmessungen 173 x 71 x 38 mm
Gewicht ca. 226 g
Lieferumfang:
1 x Digitalthermometer PCE-T 330
1 x Thermoelement Typ K
1 x Micro-USB Kabel
3 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Labor
>
Messgeräte
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Einstechthermometer
,
Einstich-Thermometer
,
Einstichthermometer
,
Kern-Thermometer
,
Kernthermometer
,
Hand-Thermometer
,
Handthermometer
,
Präzisionsthermometer
,
Präzsisons-Thermometer
,
Datenlogger für Feuchtigkeit und Temperatur
,
Datenlogger für Temperatur und Feuchte
,
Temperaturlogger
,
datenlogger temperatur
,
präzisionsthermometer
,
Messtechnik Messgeräte Einstichthermometer Einstechthermometer
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 213,72*
€ 249,10*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 211,78*
€ 249,12*
Lager 413
Frei Haus
ab € 217,00*
€ 254,31*
Lager 1039
9 Tage
56
Frei Haus
ab € 283,32*
€ 328,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,50*
€ 282,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3EH3T
Versand:
Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3EH3T
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.