Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsmessgerät PCE-VM 5000 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Vibrationsmessgerät PCE-VM 5000
PCE Instruments Vibrationsmessgerät PCE-VM 5000
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VM 5000
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VM 5000
EAN/GTIN:
     4250348712226
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Schwingungsmessgerät PCE-VM 5000
Das 4-Kanal- Schwingungsmessgerät PCE-VM 5000 ist in der Lage Vibrationsmessungen an bis zu 4 Orten zur gleichen Zeit durchzuführen. Mit dem Schwingungsmessgerät können die Geschwindigkeit, Beschleunigung und die Ausweitung in einem Frequenzbereich von 10 Hz bis 1 kHz gemessen werden. Die Kabel der Vibrationssensoren ist 1,2 m lang, so dass das Schwingungsmessgerät Vibrationen an unterschiedlichen Stellen des zu untersuchenden Bauteils aufzeichnen kann. Die aufgezeichneten Daten können direkt auf dem Display betrachtet oder mit der SD-Karte auf einen PC übertragen und in Excel weiter analysiert werden.

Artikeldetails:

Beschleunigung
Einheit: m/s²: Bereich: 0,5 ... 199,9 m/s²
Genauigkeit: ± (5 % rdg + 5 d) @ 80 und 160 Hz
Einheit: g Bereich: 0,05 ... 20,39 g
Genauigkeit: ± (5 % rdg + 5 d) @ 80 und 160 Hz
Einheit: ft/s²: Bereich: 2 ... 656 ft/s²
Genauigkeit: ± (5 % rdg + 5 d) @ 80 und 160 Hz
Kalibrierpunkt: 50 m/s² (160 Hz)

Geschwindigkeit
Einheit: mm/s: Bereich: 0,5 ... 199,9 mm/s
Genauigkeit: ± (5 % rdg + 5 d) @ 80 und 160 Hz
Einheit: cm/s: Bereich: 0,05 ... 19,99 cm/s
Genauigkeit: ± (5 % rdg + 5 d) @ 80 und 160 Hz
Einheit: inch/s: Bereich: 0,02 ... 7,89 inch/s
Genauigkeit: ± (5 % rdg + 5 d) @ 80 und 160 Hz
Kalibrierpunkt: 50 mm/s (160 Hz)

Ausweitung
Einheit: mm: Bereich: 1,999 mm
Genauigkeit: ± (5 % rdg + 5 d) @ 80 und 160 Hz
Einheit: inch: Bereich: 0,078 inch
Genauigkeit: ± (5 % rdg + 5 d) @ 80 und 160 Hz
Kalibrierpunkt: 0,141 mm (160 Hz)

Display: 82 x 61 mm LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Anzahl Kanäle: 4 Eingangskanäle
Messarten: Geschwindigkeit, Beschleunigung, Ausweitung
Maßeinheiten: Beschleunigung: m/s², g, ft/s²
Geschwindigkeit: mm/s, cm/s, inches/s
Ausweitung: mm, inches
Frequenzbereich: 10 Hz ... 1 kHz
Höchstwert-Hold: Beschleunigung, Geschwindigkeit: Misst / aktualisiert den Höchstwert
Ausweitung: Misst / aktualisiert den p-p-Wert
Max. Hold: Beschleunigung, Geschwindigkeit: Misst / aktualisiert Max. Höchstwert
Ausweitung: Misst / aktualisiert Max. p-p-Wert
Max. Hold-Reset: Knopfdruck-Aktivierung
Zero-Funktion: Knopfdruck-Aktivierung für Beschleunigungs-(RMS) Messungen
Datenlogger-Abtastrate: Automatisch: 1 ... 3.600 Sekunden
Manuell: per Knopfdruck
Speicherkarte: SD-Speicherkarte (1 ... 16 GB)
Data-Hold-Funktion: Hält angezeigten Messwert fest
Audio-Ausgangsstelle: Mini-Stereoklinkenbuchse
Max. Spannung: 2 V
Ausgangswiderstand: 100 Ohm
Betriebstemperatur : 0 ... +50 °C
Betriebsfeuchtigkeit: 85 % r.F. max.
Stromversorgung: 8 x 1,5 V AA Batterien oder 9 V Netzadapter
Stromverbrauch: NiMH Akku 3 x 2700 mAh
Betriebs-/Ladedauer: Normalbetrieb: ca. 12 mA dc
Bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung und angeschaltetem Datenlogger: ca. 35 mA dc
Gewicht Messgerät: 515 g
Sonde mit Kabel und Magnetsockel: 99 g
Abmessungen: Hauptgerät: 203 x 76 x 38 mm
Sonde: 16 x 37 mm im Durchmesser
Kabellänge: 1,2 m
Lieferumfang
1x Schwingungsmessgerät PCE-VM 5000, 2x Sonde mit Kabel und Magnetsockel (1,2 m), 8x 1,5 V AA Batterien, 1x Transportkoffer, 1x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeter, Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, schwingungsmesser, Vibrationsprüfgeräte, Vibrationstester, Vibrationsmessgeräte, Schwingungsmessgeräte, Schwingungstester, Vibrations Messgerät, Schwingungs Messgerät, PCE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.750,59*
€ 1.826,23*
Frei Haus
ab € 1.894,26*
€ 1.969,89*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.950,18*
€ 2.025,81*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.025,81*
€ 2.410,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.010,69*
€ 2.392,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.965,31*
€ 2.338,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.950,18*
€ 2.320,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100M
ab € 271,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VM 20
ab € 1.656,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900S
ab € 1.214,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 41
ab € 114,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VD 3
ab € 136,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDR 10
ab € 603,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100S
ab € 249,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 204
ab € 638,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700
ab € 674,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700S
ab € 776,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800
ab € 732,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800S
ab € 820,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900
ab € 1.129,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.