|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910580474 Herst.-Nr.: PCE-VDR 10 EAN/GTIN: 4250348715982 |
| |
|
|  |  |
 | PCE Instruments PCE-VDR 10 PCE-VDR 10 Schallpegel-Datenlogger Schock-Datenlogger für die einachsige Messung / Echtzeitmessung / Speichermöglichkeit auf SD-Karte / USB- und RS-232 Schnittstelle /gut abzulesendes LCD Der Schock-Datenlogger PCE-VDR 10 ist ein einachsiges Messgerät zur Vibrationsüberwachung. Dabei kann der Schock-Datenlogger sowohl eine Echtzeitmessung, als auch eine Messaufzeichnung durchführen. Die mit dem Schock-Datenlogger ermittelten Messwerte können auf einer SD-Karte gespeichert werden. Die Messwertanalyse erfolgt später an einem Computer. Dafür wird keine spezielle Software benötigt. Die Messwerte können direkt duch eine Tabellenkalulation wie Microsoft Excel anlysiert werden. Der Schock-Datenlogger verfügt über ein 4 ... 20 mA Ausgangssignal. An dieses Ausgangssignal kann ein 4 ... 20 mA Regler angeschlossen werden. Falls dies der Fall ist, kann der Schock-Datenlogger als Alarmgeber verwendet werden, der Alarm gibt, wenn die Vibration einen bestimmten Wert übersteigt oder unterschreitet. 1 x Datenlogger PCE-VDR 10 1 x Vibrationssensor 1 x Wandhalterung 6 x 1,5 V AAA Batterie 1 x SD-Speicherkarte 1 x Schraubanschluss für 4 ... 20 mA Ausgang 1 x Bedienungsanleitungeinachsige Messung Auswertung über MS-Excel Echtzeitmessung RS-232 und USB-Schnittstelle 4 ... 20 mA Reglerausgang gut ablesbares LCD |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 610,42* | € 680,00* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 610,55* | € 680,02* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 631,03* | € 702,62* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 670,68* | € 743,63* |  |  |  | Lager 1039 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 823,65* | € 889,60* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|