Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauhigkeitsmessgerät / Rauheitsmesser PCE-RT 2300 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät / Rauheitsmesser PCE-RT 2300
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät / Rauheitsmesser PCE-RT 2300
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät / Rauheitsmesser PCE-RT 2300 Display
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät / Rauheitsmesser PCE-RT 2300 Anschluesse
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät / Rauheitsmesser PCE-RT 2300 Sensor
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät / Rauheitsmesser PCE-RT 2300 Touchfunktion
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät / Rauheitsmesser PCE-RT 2300 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-RT 2300
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RT 2300
EAN/GTIN:
     4250348718693
Suchbegriffe:
Rauheitsmessgerät
Rauhigkeitsmessgerät
Rauhtiefenmessgerät
rauheitsmessgerät
Rauheitsmesser PCE-RT 2300
Das Rauheitsmessgerät PCE-RT 2300 wird verwendet um die Rauhigkeit von Oberflächen zu messen. Das PCE-RT 2300 Rauheitsmessgerät verfügt über einen abnehmbaren Motorschlitten. Diese Eigenschaft ermöglicht es mit dem Rauheitsmessgerät auch an kleinen oder engen Profilen die Oberflächenrauhigkeit zu bestimmen. Die Messwerte werden auf einem großen LCD Display vom Rauheitsmessgerät dargestellt. Über dieses Display erfolgt auch die Bedienung vom Rauheitsmessgerät. Das Rauheitsmessgerät wird über einen internen Akku mit Spannung versorgt. Dieser Akku kann über ein herkömmliches USB Netzteil versorgt werden.

- Touchscreen
- Messung von sämtlichen Rauheitswerten
- Akku und Netzbetrieb
- verschiedene Filter einstellbar
- Diamanttestkopf
- abnehmbarer Motorschlitten

Technische Daten

Messbereich: 320 µm
Genauigkeit: ± 10 %
Wiederholgenauigkeit: ± 7 %
Auflösung:
± 20 µm: 0,01 µm
± 40 µm: 0,02 µm
± 80 µm: 0,04 µm
Messparameter:
Ra, Rz, Rq, Rt, Rc, Rp, Rv,R3z, R3y, Rz(JIS), Ry, Rs, Rsk, Rku, Rmax, Rsm, Rmr, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2
Messstandards: ISO4287, ANSI b46.1, DIN4768, JISb601
Grafik: Primärprofil (Rauheit + Welligkeit), Rauheitsprofil (Rauheit), Lade Kurven
Messfilter: RC, PC-RC, Gaus, D-P
Messstrecke (Cut Off): 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm
Messlänge: 1 ... 5 * Messstrecke, max. 17,5 mm (inkl. Vor- und Nachlauf)
Sensor: Diamanttastspitze 90°, 5 µm
Anpresskraft Sensor: < 4 mN
Vorschubgeschwindigkeit:
0,25 mm: 0,135 mm/s
0,8 mm: 0,5 mm/s
2,5 mm: 1 mm/s
Display: 3,5" LC-Display
Spannungsversorgung: 3,7 V LiIon Akku, 5 V / 800 mA USB Netzteil
Betriebsdauer: 50 h
Betriebsbedingungen: -20 ... 40 °C / max. 90 % r.F.
Lagerbedingungen: -40 ... 60 °C / max. 90 % r.F.
Abmessungen: Haupteinheit: 158 x 55 x 52 mm
Motoreinheit: 115 x 23 x 27 mm
Gewicht: ca. 500 g


Lieferumfang
1 x Rauheitsmesser PCE-RT 2300
1 x Mikrotaster
1 x abnehmbare Motoreinheit
2 x Verbindungskabel für Motoreinheit
1 x Ladegerät
1 x Schnittstellenkabel
1 x Transportkoffer
1 x Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Rauhigkeitsmesser, Rauheitsmessgeräte, Rauheitsmesser, Rauhigkeitsmessgeräte, Ra, Rz, PCE, Oberflächenprüfer, Oberflächen, Oberflächenprüfgerät, Oberflächenmessgerät, Oberflächenmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 2.044,49*
€ 2.134,61*
Lager 413
Frei Haus
ab € 2.047,00*
€ 2.134,63*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.134,63*
€ 2.540,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.119,91*
€ 2.522,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.072,61*
€ 2.466,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.047,00*
€ 2.435,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PGM 100
ab € 1.263,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-GM 55
ab € 874,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SGM 60
ab € 1.117,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 11
ab € 1.219,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2200
ab € 1.902,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-XXM 30
ab € 312,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.