Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter PCE-PH20S für Erdreich von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments pH-Messgerät PCE-PH20S
PCE Instruments pH-Messgerät PCE-PH20S
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH20S Sensor
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH20S Anwendung 1
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH20S Anwendung 2
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH20S Anwendung 3
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH20S Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PH20S
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PH20S
EAN/GTIN:
     4250348701213
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Boden pH-Meter / pH-Messgerät PCE-PH20S mit Spezialsonde
Das wasserdichte Boden pH-Meter mit spezieller, externer Mess-Elektrode dient der exakten Erfassung des pH-Werts. Dabei zeichnet sich das Boden pH-Meter von PCE Instruments besonders durch seine hohe Genauigkeit aus. Der Messbereich des Boden pH-Meters liegt bei 0,00 bis 14,00 pH. Dank der großen Digitalanzeige sind die gemessenen Werte leicht ablesbar. Um die Messergebnisse noch bequemer ablesen zu können, kann die Displayanzeige des Boden pH-Meters per Knopfdruck gedreht werden. Die praktische Data-Hold-Funktion des Boden pH-Meters ermöglicht eine Speicherung der erfassten Werte. Zur Schonung der Batterie verfügt das Boden pH-Meter u¨ber eine Abschaltautomatik: Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Messgerät nach zehn Minuten aus. Die ideale Umgebungstemperatur für eine Messung liegt zwischen 15 und 35 Grad Celsius. Um eine mo¨glichst hohe Genauigkeit zu gewa¨hrleisten, sollte in gewissen Absta¨nden eine Kalibrierung durchgefu¨hrt werden. Eine Rekalibrierung des Boden pH-Meters garantiert optimale Genauigkeit und ist automatisch über die Tastatur mit Unterstützung einer Kalibrierlösung durchführbar. Spezielle Kalibrierschrauben werden nicht benötigt. Die Kalibrierdaten bleiben auch bei einem Batteriewechsel gespeichert. Der Hersteller empfiehlt, die Elektrode des Boden pH-Meters zudem nach jeder Messung mit destillierten Wasser zu reinigen.

Artikeldetails:

Messbereich: 0,00...14,00 pH
Auflösung: 0,01 pH
Genauigkeit:
±0,07 pH (im Bereich 5 ... 9 pH)
±0,1 pH (im Bereich 4 ... 4,9 und 9,1 ... 10 pH)
±0,2 pH (im Bereich 1 ... 3,9 und 10 ... 13 pH)
Kalibrierung: automatisch, bei pH 4, 7, oder 10 mittels Kalibrierlösungen
Elektrode: pH- Elektrode zum Einstechen ins Erdreich
Stromversorgung: 4 x 1,5 V AAA Batterien
Umgebungsbedingungen: 0 ... +60 °C / <80 % r.F.
Abmessungen: 180 x 40 mm
Gewicht: 220 g

Lieferumfang
1 x pH-Meter PCE-PH20S
1 x externe pH-Spezialelektrode mit BNC-Stecker
1 x Kalibrierlösung (pH4 + pH7)
4 x Batterien
1 x Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Kalibrierset pH-Messgerät, pH-Pufferlösung Set, pce instruments ph-messgerät, kalibrierset ph-messgerät, pH-Tester, phmeter, pH-Messer, Wasseranalyse, Redox, Redoxpotential, pH Messgerät, PCE, Wasseranalysegerät, Umweltmessgerät, Agrar-Messgerät, Messgerät für Landwirtschaft, Boden pH-Meter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 131,34*
€ 158,88*
Frei Haus
ab € 127,94*
€ 158,90*
Lager 413
Frei Haus
ab € 131,42*
€ 158,91*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,31*
€ 201,86*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,25*
€ 201,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 15
ab € 50,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 18
ab € 68,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHD 1
ab € 377,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CHT 10
ab € 365,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228
ab € 261,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 30
ab € 170,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20
ab € 118,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20M
ab € 374,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20P
ab € 295,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 17
ab € 65,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228-R
ab € 326,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228LIQ
ab € 351,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 16
ab € 65,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHM 14
ab € 61,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228SLUR
ab € 346,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.