Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schul pH-Tester PCE-PH 15Schul pH-Meter / Auflösung 0,01 pH / abnehmbare Elektrode / kinderleichte Bedienung von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Schul pH-Tester PCE-PH 15
PCE Instruments Schul pH-Tester PCE-PH 15
PCE Instruments Schul pH-Tester PCE-PH 15 Display
PCE Instruments Schul pH-Tester PCE-PH 15 Elsktrode
PCE Instruments Schul pH-Tester PCE-PH 15 Anwendung
PCE Instruments Schul pH-Tester PCE-PH 15 Anwendung 2
PCE Instruments Schul pH-Tester PCE-PH 15 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PH 15
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PH 15
EAN/GTIN:
     4250348719898
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Technische Daten

Das Schul pH-Meter PCE-PH 15 ist ein Messgerät zur Bestimmung des pH Wertes in Flüssigkeiten. Dank seiner einfachen Bedienung ist das Schul pH-Meter ideal für die Verwendung in zum Beispiel Schulen oder Ausbildungsstätten geeignet. Neben der normalen Messfunktion verfügt das Schul pH-Meter über eine "HOLD" Funktion. Hierbei ist es möglich auf dem Schul pH-Meter den aktuell angezeigten Messwert einfrieren.
Messbereich: 0,00 ... 14,00 pH
Messgenauigkeit: ± 0,1 pH (bei 20 °C), ± 0,2 pH
Auflösung: 0,01 pH
Justage: manuelle Einpunkt Justage
Spannungsversorgung: 3 x 1,5 V (LR44 AG-13 Batterie)
Arbeitsumgebung: 0 ... 50 °C
Abmaße: 175 x 51 x 25 mm
Gewicht: ca. 57 g

Lieferumfang
1 x Umweltmessgerät PCE-PH 15
1 x Schraubendreher
3 x 1,5 V LR44 AG-13 Batterien
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, pce instruments ph-messgerät, labor ph messgerät, ph-tester, pH-Messer, Wasseranalyse, Redox, Redoxpotential, pH Messgerät, PCE, Sauerstoff Messgerät, Sauerstoffmessgeräte, Sauerstoffprüfgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
€ 4,95*
ab € 52,60*
€ 68,64*
€ 4,00*
ab € 50,48*
€ 68,67*
Lager 413
Frei Haus
ab € 52,49*
€ 68,68*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 60,09*
€ 78,34*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 22
ab € 88,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 18
ab € 68,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20S
ab € 127,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHD 1
ab € 377,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CP 30
ab € 335,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CHT 10
ab € 365,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 30
ab € 170,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20
ab € 118,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20M
ab € 374,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20P
ab € 295,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 17
ab € 65,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228-R
ab € 326,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228LIQ
ab € 351,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 16
ab € 65,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHM 14
ab € 61,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.