| |
|
| Artikel-Nr.: 413-PCE-PB 150N Herst.-Nr.: PCE-PB 150N EAN/GTIN: 4250348711410 |
| |
|
| | |
| Paketwaage PCE-PB 150N
Die USB Versandwaage der PCE-PB N Serie, ist eine vielseitige Plattform - Versandwaage. Die Funktionen der USB Versandwaage sind sehr umfangreich jedoch ist eine Funktion besonders für den Versand interessant. Es ist die bidirektionale USB Schnittstelle der Versandwaage, die eine Ansteuerung durch den PC ermöglicht. Jedoch kann die USB Versandwaage der PCE-PB N Serie mit der optionalen, günstigen "ProCell" Software verwendet werden. Diese Software simuliert eine Tastatureingabe, ähnlich wie ein Scanner. Mit Hilfe dieser Software, kann die Versandwaage dann den Gewichtswert in aktive Felder übergeben.
Artikeldetails:
Wiegebereich (Max): 150 kg Mindestlast (Min): 150 g Ablesbarkeit (d): 50 g Mögliche Messtoleranz: ± 200 g Wiegeplatte (L x B x H): 300 x 300 x 45 mm Display: LCD 20 mm Ziffernhöhe (Beleuchtet) Displaykabel: 90 cm Spiralkabel auf ca. 1,5 m ausziehbar (Steckverbindung am Display) Messeinheiten: kg / g / lb / N (Newton) Funktionen: - PEAK Hold Funktion (Maximalwertanzeige) - Mehrfachtara über den vollen Messbereich - Füllstandskontrolle (Auto Tara OFF Funktion) - Stückzählfunktion (Min.1 d) - Tierwiegefunktion - einstellbare Filter für schnelle Ansprechzeit - einstellbare Abschaltung und Beleuchtung Schnittstelle: USB bidirektional (Abfrage mit Sx + CR + LF) Arbeitstemperatur: +5 °C ... +35 °C / max. 85% r.F. Stromversorgung: DC9V / 200 mA Netzteil oder 6 x AA 1,5V Batterien Eigengewicht: ca. 4 kg Empfohlenes Kalibriergewicht: M1 Klasse (frei wählbar)
Lieferumfang 1 x Paketwaage PCE-PB 150N 1 x Displaystandfuß 1 x USB Schnittstellenkabel (ca. 1,5 m) 1 x Netzteil 1 x Anleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: paketwaage, Hängewaage, Waagen, PCE, Waage, Industriewaage, Industrie, Kranwaage, Kran, Kran-Waage, Zugwaage, Hängendewaage, Kraftmesser, Kräftemesser, Kraftmessgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,66* | € 139,69* | | | | Lager 413 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,23* | € 139,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 135,55* | € 167,14* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,95* | € 277,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 413 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 413 | | Versand: Lager 413 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|