Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krebs Viskositätsmessgerät PCE-RVI 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/167539/full/pce-instruments-krebs-viskositaetsmessgeraet-pce-rvi-8-2592432-1643626.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/167539/full/pce-instruments-krebs-viskositaetsmessgeraet-pce-rvi-8-2592432-1643626.jpg
Krebs Viskositätsmessgerät PCE-RVI 8
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-RVI 8
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RVI 8
EAN/GTIN:
     4250348723451
Suchbegriffe:
Kapillarviskosimeter
Viskosimeter
kapillarviskosimeter
Krebs Viskositätsmessgerät PCE-RVI 8

Krebs Viskositätsmessgerät mit PC Schnittstelle / optionales ISO-Werkszertifikat / Touchscreen /
Messeinheiten KU, cP, g / Messbereich 40,2 ... 141 KU / höhenverstellbare Stativhalterung /
zur Messung der Viskosität von Flüssigkeiten / Überlastschutz / optionale Software

Das Krebs Viskositätsmessgerät hat einen Messbereich von 27 …. 5250 cp und eine Genauigkeit von +1 % v. Mb. Eingesetzt wird das Krebs Viskositätsmessgerät beispielsweise in der Qualitätskontrolle von Produktionsprozessen. Außerdem findet das Krebs Viskositätsmessgerät besondere Anwendung in Laboren jeglicher Art. Durch den weit abgedeckten Messbereich ist es möglich ein umfangreiches Spektrum von Messungen mit dem Krebs Viskositätsmessgerät durchzuführen. Dadurch kann mit dem Krebs Viskositätsmessgerät die Viskosität von Lacken, Farben, Ölen und anderen Flüssigkeiten präzise bestimmt werden.


Viskosität
Messbereich 40,2 ... 141 KU
27 ... 5250 cp (1cP = 1 mPa*s)
32 ... 1099 g

Auflösung 0,1 KU
1 cp
1 g

Genauigkeit ±1 % v. Mb.

Temperatur (optional)
Messbereich -20 ... 250 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,3 °C

Spindel KU1
Umdrehungsgeschwindigkeit 200 RPM
Volumen Messbecher 600 ml
Display 5" LCD Touchscreen
Schnittstelle RS232 (SUB D9)
Spannungsversorgung Primär: 100 ... 240 V AC, 0,5 A
Sekundär: 12V DC, 2 A
Betriebsbedingungen 5 ... 35 °C, (20 °C empfohlene Temperatur)
<80 % nicht kondensierend
Abmessungen 420 x 180 x 300 mm
Gewicht ca. 5 kg
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.803,47*
€ 1.896,38*
Frei Haus
ab € 1.797,48*
€ 1.896,40*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.896,38*
€ 2.256,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.857,33*
€ 2.210,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,94*
€ 2.162,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.803,47*
€ 2.146,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MSR 150
ab € 66,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MSR 450
ab € 218,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFI 400
ab € 6.553,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.