Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redox-Messgerät PCE-ORP 3 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Redox-Messgerät PCE-ORP 3
PCE Instruments Redox-Messgerät PCE-ORP 3
PCE Instruments Redox-Messgerät PCE-ORP 3 Display
PCE Instruments Redox-Messgerät PCE-ORP 3 Anwendung
PCE Instruments Redox-Messgerät PCE-ORP 3 Anwendung
PCE Instruments Redox-Messgerät PCE-ORP 3 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-ORP 3
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-ORP 3
EAN/GTIN:
     4250348718709
Suchbegriffe:
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
ORP-Messgerät PCE-ORP 3
Das ORP-Messgerät dient der Ermittlung des Redoxpotentials in Laboren, der Industrie und im Umweltschutz. Neben der klassischen Nutzung in Laboren findet das ORP-Messgerät Anwendung im industriellen Bereich wie der Lebensmittelproduktion. Das ORP-Messgerät wurde so gestaltet, dass es sich dabei um ein handliches Messinstrument handelt, welches mittels Batterien betrieben wird. Somit wird ein mobiler Einsatz ermöglicht und durch einen Gürtelclip erleichtert.

- robustes Gehäuse (IP67)
- Messdatenspeicher für 50 Datensätze
- mobiles Messinstrument
- HOLD-Funktion
- wechselbare Elektrode
- Warnung bei geringer Batteriespannung

Technische Daten

Absoluter Messbereich Redoxpotential: -1100 ... +1100 mV
Auflösung Redoxpotential: 1 mV
Messgenauigkeit Redoxpotential: ±1 mV ±1 Digit
Relativer Kalibrierbereich Redoxpotential: -999 ... +999 mV, einstellbar
Eingangswiderstand: >1012 O

Technische Daten vom ORP-Messgerät PCE-ORP 3: Temperatur
Messbereich Temperatur: -10 ... +100 °C
Auflösung Temperatur: 1 mV
Messgenauigkeit Temperatur: ±0,3 °C
Temperatursensor: Thermistor, 10K bei +25 °C
Messeinheit: °C, °F

Technische Daten vom ORP-Messgerät PCE-ORP 3: Allgemein
Stromversorgung: 4 x LR44-Batterie
Batterielebensdauer: ca. 200 Stunden
Umgebungsbedingungen: 0 ... +50 °C
Display: grafisches LCD, 98 x 64 Pixel
Messdatenspeicher: 50 Messgruppen mit Datum- und Zeitstempel
automatische Abschaltung: nach 10 Minuten Inaktivität
Gehäuse: wasserfestes Gehäuse (IP67)
Abmessungen (L x B x H): 193 x 44 x 25 mm
Gewicht: 107 g


Lieferumfang
1 x ORP-Messgerät PCE-ORP 3
4 x LR44-Batterie
1 x Gürtelclip
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, redox messgerät, ph-tester, pH-Messer, Wasseranalyse, Redox, Redoxpotential, pH Messgerät, PCE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CP 30
ab € 334,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 15
ab € 49,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 18
ab € 68,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20S
ab € 127,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHM 14
ab € 61,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CHT 10
ab € 332,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228
ab € 258,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20
ab € 118,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20M
ab € 371,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20P
ab € 294,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHD 1
ab € 391,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 17
ab € 65,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 22
ab € 87,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WO2 10
ab € 664,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228LIQ
ab € 344,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.