Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtebestimmer PCE-MA 50X von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Feuchtebestimmer PCE-MA 50X
PCE Instruments Feuchtebestimmer PCE-MA 50X
PCE Instruments Feuchtebestimmer PCE-MA 50X Display
PCE Instruments Feuchtebestimmer PCE-MA 50X Rückseite
PCE Instruments Feuchtebestimmer PCE-MA 50X IR Sensor
PCE Instruments Feuchtebestimmer PCE-MA 50X Anwendung
PCE Instruments Feuchtebestimmer PCE-MA 50X Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-MA 50X
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MA 50X
EAN/GTIN:
     4250348718204
Suchbegriffe:
Feuchtebestimmer
Feuchtigkeitsbestimmungsgerät
Feuchtebestimmer PCE-MA 50X

Der präzisions Feuchtebestimmer PCE-MA 50X ist eine innovative Lösung für die schnelle und hochgenaue Bestimmung der Feuchte in den unterschiedlichsten Materialien. Das Messprinzip erfordert keine Kennlinienerstellung und der Feuchtebestimmer ist nach dem Aufbau sofort einsatzbereit.

In der Anlehnung an die bekannte und anerkannte Darrprobe, kommt im präzisions Feuchtebestimmer die Wiegetechnik aus dem Analysenwaagenbereich zum Einsatz, welche die Auflösung in 0,1 mg Schritten (0,0001 g) ermöglicht. Dies entspricht auch einer Feuchteauflösung von 0,0001 %. Dabei kann eine sehr hohe Messgenauigkeit mit einer Messunsicherheit von nur 0,001 % Feuchte erreicht werden.

Artikeldetails:


Wägebereich (Max): 50 g
Ablesbarkeit: 0,1 mg / 0,0001 g / 0,0001 % Feuchte
Probengewicht: Mindestens 5 g
Messprinzip: Gravimetrische Feuchtigkeitsbestimmung
Wiegelektronik: Kraftkompensationszelle
Heizelement: 450 Watt IR Strahler
Temperaturbereich: +40 ... +160 °C
Probenfläche: ca. Ø 90 mm / Höhe max. 10 mm
Datenbanken:
100 Benutzer
5.000 Produkte
100 Kunden
100 Verpackungen
200 Trocknungsprogramme
5.000 Trocknungsprotokolle
Schnittstelle: USB-A / USB-B / RS-232 / LAN
Anzeige: 5“ Touch-Farb-Display
Menüsprache: Englisch / Spanisch / Französisch / Deutsch / Italienisch / Polnisch / Russisch / Ungarisch /
Ukrainisch / Koreanisch / Türkisch / Arabisch / Chinesisch / TschechischSpannungsversorgung: 220 V / 50 Hz
Abmessungen: 220 x 380 x 180 mm
Gewicht: 5,3 kg
Empfohlenes Kalibriergewicht: E2 50 g
Verpackungsgröße: 470 x 380 x 336 mm / ca. 7 kg


Lieferumfang
1 x Präzisions Feuchtebestimmer PCE-MA 50X
10 x Alu-Probenschalen
1 x Kaltgerätestecker
Weitere Suchbegriffe: Feuchtemessgeräte, Feuchtemesser, Feuchte Messgerät, PCE, Baufeuchte, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Materieal, Materialfeuchtemessgerät, Umnwelt, Umweltmesser, Umweltmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.984,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.144,17*
€ 2.551,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.122,59*
€ 2.525,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.049,89*
€ 2.439,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.007,85*
€ 2.389,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.984,77*
€ 2.361,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SMM 1
ab € 264,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-W3
ab € 559,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WM1
ab € 892,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-555
ab € 83,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THT 10
ab € 199,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-313A
ab € 290,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.