Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Darrofen PCE-MA 110 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Darrofen PCE-MA 110
PCE Instruments Darrofen PCE-MA 110
Darrofen PCE-MA 110 Anwendung
Darrofen PCE-MA 110 Anwendung
Darrofen PCE-MA 110 Display
Darrofen PCE-MA 110 Geöffnet
Darrofen PCE-MA 110 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-MA 110
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MA 110
EAN/GTIN:
     4250348713759
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dentalwaage
Juwelierwaage
Mit der Feuchtewaage PCE-MA 110 können verschiedenste Materialien gewogen und ihre Feuchtigkeitsgehalte bestimmt werden. Dazu verfügt die Feuchtewaage über eine Heizkammer, die mit Halogenleuchten auf bis zu 199 °C aufgeheizt werden kann. In dieser Kammer trocknet die Feuchtewaage das Wägegut und errechnet anschließend aus der Gewichtsdifferenz den Feuchtigkeitsgehalt.

Technische Daten

Wägebereich: 110 g
Ablesbarkeit: 10 mg / 0,01 g
Heizelement: Halogenleuchte
Temperaturbereich: +40 ... +199 °C
Heizzeit: 1 ... 99 min. einstellbar
Feuchte-Messbereich: 0 ... 100 %
Ablesbarkeit: 0,2 %
Speicher: 15 Trocknungsprogramme
Schnittstelle: RS-232
Anzeige: LCD, 9 Membrantasten
Stromversorgung: 220 V / 50 Hz
Abmessungen: 200 x 180 x 380 mm




Lieferumfang
1x Feuchtewaage PCE-MA 110
1x Windschutz
1x Probenschalen
1x Netzkabel
1x Probenschalenhalter/-griff
1x 100 g Gewicht in Kunststoffbox
1x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Feuchtebestimmer, Feuchtigkeitsbestimmungsgerät, analysenwaage, Feuchtebestimmung, Feuchtewaagen, Feuchtebestimmerwaage, Feuchtewaage, Waage, Laborwaagen, Feinwaagen, PCE, Industriewaage, Laborwaage, Pultwaage, Tischwaage, Feuchteanalysatorwaage, Präzisionswaage, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Material, Materialfeuchtemesser, Materialfeuchtemessgerät, Feinwaage, Labormessgerät, Labor, Darrofen, PCE Instruments, Feuchtebestimmungswaage, Waagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 816,78*
€ 906,71*
Lager 413
Frei Haus
ab € 819,27*
€ 906,73*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,73*
€ 1.079,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,38*
€ 1.066,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,22*
€ 1.012,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,81*
€ 989,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,27*
€ 974,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MA 200
€ 1.165,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MA 100
€ 1.103,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MA 202
€ 920,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.