Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinwaage PCE-MA 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinwaage PCE-MA 200
Feinwaage PCE-MA 200
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-MA 200
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MA 200
EAN/GTIN:
     4250348715197
Suchbegriffe:
Feinwaage
Feuchtebestimmer
Feuchtigkeitsbestimmungsgerät
Laborwaage
Feinwaage PCE-MA 200

Laborwaage PCE-MA 200

Mit der Feuchtewaage PCE-MA 200 können verschiedenste Materialien gewogen und ihre Feuchtigkeitsgehalte bestimmt werden. Dazu verfügt die Feuchtewaage über eine Heizkammer, die mit Halogenleuchten auf bis zu 199 °C aufgeheizt werden kann. In dieser Kammer trocknet die Feuchtewaage das Wägegut und errechnet anschließend aus der Gewichtsdifferenz den Feuchtigkeitsgehalt. Mit der Feuchtewaage können so, dank einer Ablesbarkeit von 0,01 g, geringste Gewichtsunterschiede ermittelt werden.

Die Ergebnisse werden auf dem großen LC-Display angezeigt. Im Speicher der Feuchtewaage können bis zu 15 verschiedene Trocknungsprogramme gespeichert werden. Dadurch eignet sich die Feuchtewaage z.B. hervorragend für Qualitätskontrollen von Granulaten, Pellets oder Futtermittel. Zusätzlich kann die Feuchtewaage auch über die RS-232 Schnittstelle mit einem PC verbunden werden. Mit dem mitgelieferten 100 g Gewicht und der integrierten Kalibrierfunktion kann die Feuchtewaage jederzeit nachjustiert werden.

Wägebereich200 g
Ablesbarkeit1 mg / 0,001 g
HeizelementHalogenleuchte
Temperaturbereich+40 ... +199 °C
Heizzeit1 ... 199 min. einstellbar
Feuchte-Messbereich 0 ... 100 %
Ablesbarkeit0,01 %
Speicher15 Trocknungsprogramme
SchnittstelleRS-232
AnzeigeLCD, 9 Membrantasten
Stromversorgung220 V / 50 Hz
Abmessungen200 x 180 x 380 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, feinwaage, Wägetechnik Feinwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 1.080,30*
€ 1.165,70*
Frei Haus
ab € 1.084,19*
€ 1.165,72*
Frei Haus
ab € 1.074,83*
€ 1.165,82*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,70*
€ 1.387,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,02*
€ 1.375,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,94*
€ 1.341,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,67*
€ 1.314,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,30*
€ 1.285,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MA 110
€ 906,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MA 100
€ 1.103,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MA 202
€ 920,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.