Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur-Datenlogger PCE-HTD 125 USB Datenlogger für Trockeneis -40°C... +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Steril PDF Datenlogger PCE-HTD 125
PCE Instruments Steril PDF Datenlogger PCE-HTD 125
PCE Instruments Steril PDF Datenlogger PCE-HTD 125 USB Anschluss
PCE Instruments Steril PDF Datenlogger PCE-HTD 125 Anwendung
PCE Instruments Steril PDF Datenlogger PCE-HTD 125 Anwendung 2
PCE Instruments Steril PDF Datenlogger PCE-HTD 125 Software
PCE Instruments Steril PDF Datenlogger PCE-HTD 125 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-HTD 125
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HTD 120
EAN/GTIN:
     4250348723239
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
pce instruments temperaturlogger
temperaturlogger
Der Hochtemperatur Steril Datenlogger ist ein eigenständiges Messgerät zur bestimmt von Temperaturen zwischen -40 … 125 °C. Somit ist der Steril Datenlogger besonders für die Überwachung von besonders heißen Umgebungen geeignet. Damit findet der Steril Datenlogger seine Anwendung zum Beispiel bei der Überwachung von Autoklaven. Mit dem großen Datenspeicher von 32.000 Messwerten speichert der Datenlogger einen Temperaturverlauf ab. Dank des Metallgehäuses und seiner IP67 Schutzklasse, lässt sich der Hochtemperatur Steril Logger auch unter den verschiedensten Bedingungen einsetzen.

Technische Daten


Messbereich: -40 ... 125 °C
Messgenauigkeit: ±0,2 °C (0 … +65 °C)
Auflösung: 0,1 °C
Speicherkapazität: 32000 Werte
Abtastintervall: 1 s … 24 h
Speicherformate: TXT, CSV, XLS, JPG, BMP
Startmodus: Zeitvorgabe oder sofort
Stoppmodi:
wenn eine USB Verbindung hergestellt worden ist,
sobald der Speicher voll ist,sobald die eingestellte
Anzahl an Speicherpunkten erreicht ist
Betriebsbedingungen: -40 … +125 °C, nicht kondensierend
Lagerbedingungen: -40 … +85 °C (ohne Batterie)
Stromversorgung
3,6 V 2/3 AA-Hochtemperaturbatterie, austauschbar (ER14335S)
Schutzklasse: IP67
Abmessungen: Ø 18 mm + 115 mm
Gewicht: ca. 95 g (ohne Batterie)


Lieferumfang
1 x Steril Datenlogger PCE-HTD 125
1 x 3,6 V 2/3 AA-Hochtemperaturbatterie
1 x Bedienungsanleitung
1 x Software
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, Datenspeicher, Temperatur, Feuchte, Speicher Messgerät, PCE, Luftfeuchtemesser, Temperaturmessgerät, Temperaturmesser, Klimamesser, Klima-Messgerät, Thermo-Hygrometer, Hygrometer, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 210,14*
€ 257,41*
Lager 413
Frei Haus
ab € 209,18*
€ 257,43*
Frei Haus
ab € 211,21*
€ 260,33*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,43*
€ 306,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,44*
€ 262,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,18*
€ 248,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 71N
ab € 79,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 226,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-889B
ab € 134,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T 330
ab € 211,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 145,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 670,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 5
ab € 670,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LTD 100
ab € 184,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.