|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-31K0065 Herst.-Nr.: PCE-HTD 125 EAN/GTIN: 4250348723239 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Thermometer, PCE-HTD 125, PCE Instruments Das Thermometer ist ein unabhängiges Messgerät zur Bestimmung von Temperaturen zwischen -40 ... 125 °C. Das Thermometer eignet sich daher besonders zur Überwachung besonders heißer Umgebungen. Das Thermometer wird z.B. zur Überwachung von Autoklaven eingesetzt. Mit dem großen Datenspeicher von 32.000 Messwerten speichert das Thermometer eine Temperaturhistorie. Dank des Metallgehäuses und der Schutzklasse IP67 kann das Thermometer auch unter unterschiedlichsten Bedingungen eingesetzt werden. Features * Robustes Metallgehäuse mit IP67 * Für Temperaturen zwischen -40 ... +125 °C / -40 ... 257 °F * USB-Datenlogger für 32.000 Messwerte * Datenexport direkt als PDF Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Messwerte: | 32000 | Logging-Funktion: | Temperatur | Schnittstellen: | USB | Schutzart (IP): | IP67 | Speicherintervall: | 1s bis 24h | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.08 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 200,76* | € 249,27* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 207,85* | € 249,28* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 207,76* | € 249,30* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 215,51* | € 258,52* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 225,06* | € 268,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|