Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzmessgerät PCE-GM 75 für kleine Oberflächen vom PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 75
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 75
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 75 Display
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 75 Anschluss
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 75 Anwendung
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 75 Anwendung 2
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 75 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-GM 75
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-GM 75
EAN/GTIN:
     4250348721990
Suchbegriffe:
Glanzmesser
Glanzmessgerät
glanzmesser
Glanzgradmessgerät PCE-GM 75
Das Glanzgradmessgerät hat einen Messfläche von Ø4,5 mm. Dank dieser kleinen Messfläche sind mit dem Glanzgradmessgerät Messungen auf besonders kleinen Oberflächen möglich. Mit einer Ungenauigkeit von maximal 1 % ist das Glanzgradmessgerät ein hochpräzises Messmittel für schnelle und einfache Messungen auf Oberflächen. Die Eintastenbedienung ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung des Glanzgradmessgerätes. Eine weitere Besonderheit vom Glanzgradmessgerät ist die Datenspeicherfunktion. Mit diesem Glanzgradmessgerät werden automatisch bis zu 1245 Messungen gespeichert. Um die Daten auszulesen, muss das Glanzgradmessgerät an einen Computer angeschlossen werden. Für das Auslesen der Daten vom Glanzgradmessgerät werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt. Die gespeicherten Daten werden im .txt Dateiformat auf dem Glanzgradmessgerät gespeichert und können direkt analysiert. Neben der Speicherung der Messdaten wird pro Messung ein Zeitstempel erstellt.

- Datenspeicher für spätere Auswertungen
- für Messungen auf kleinen Oberflächen
- Messbereich bis 1000 GU
- präzise Messungen dank hoher Genauigkeit
- Mikro-USB Schnittstelle für den PC Anschluss
- einfache Eintastenbedienung


Technische Daten

Messbereich: 0 ... 99,9 GU, 100 ... 1000 GU
Auflösung: 0,1 GU, 1 GU
Wiederholgenauigkeit: <0,45 GU, 0,5 %
Genauigkeit: <1 GU, 1 %
Messgeometrie: 60°
Messfläche: Ø 4,5 mm
Datenspeicher: 1245 Messwerte
Schnittstelle: Mikro-USB
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AAA Batterien
Umgebungsbedingungen: 0 ... 40 °C, <85 % r.F. nicht kondensierend
Abmessungen: 115 x 65 x 25 mm
Gewicht: 100 g
Normen: GB9754-88, GB9966.5, ISO2813, JJG696-2002


Lieferumfang
1 x Glanzgradmessgerät PCE-GM 75
1 x Kalibrierstandard
1 x Micro-USB Kabel
1 x Reinigungstuch
2 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Glanzmessgeräte, Glanzprüfgeräte, Glanzgradmessgerät, Glanzprüfer, Oberflächenmessgeräte, PCE, Oberflächen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 418,28*
€ 490,76*
Lager 413
Frei Haus
ab € 417,66*
€ 490,78*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,78*
€ 584,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,80*
€ 578,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,71*
€ 542,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,24*
€ 528,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,66*
€ 497,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PGM 100
ab € 1.263,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PGM 60
ab € 541,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SGM 60
ab € 1.117,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 11
ab € 1.219,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WNM 100
ab € 449,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 1200
ab € 1.334,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2200
ab € 1.902,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-XXM 30
ab € 312,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.