Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzmessgerät PCE-GM 55 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 55
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 55
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 55 Display
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 55 Sensor
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 55 Kalibrierstandard
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 55 Anwendung
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-GM 55 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-GM 55
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-GM 55
EAN/GTIN:
     4250348718600
Suchbegriffe:
Glanzmesser
Glanzmessgerät
glanzmesser
Glanzmesser PCE-GM 55
Der Glanzmesser PCE-GM 55 ist ein 3-Winkel-Glanzmesser. Die Messwinkel vom Glanzmesser betragen 20°, 45° und 75°. Dadurch kann der Glanzmesser für Glanzmessungen im Hochglanz- und Mittelglanzbereich verwendet werden. Der spezielle Messwinkel von 75° erlaubt unter anderem Messungen des Glanzgrades auf Papier und Textilien. Der Glanzmesser ist angelehnt an die ASTM, DIN und EN ISO Normen. Der Messbereich vom Glanzmesser erstreckt sich von 0 ... 200 Glanzeinheiten.

- 20°, 45 ° und 75 ° Messwinkel
- Messbereich bis 200 Glanzeinheiten
- LC Display
- serielle Schnittstelle
- für Mittel- und Hochglanz
- Messung auf Textilien und Papier möglich

Technische Daten

Messwinkel: 20°, 45°, 75°
Messbereich: 0 ... 200 Glanzeinheiten
Auflösung: 0,1 Glanzeinheiten
Genauigkeit: ± 1 Glanzeinheiten (auf Referenzstandard)
Widerholgenauigkeit: ± 0,5 Glanzeinheiten (0 ... 99,9 GE)
Messfläche: 7 x 14 mm (elliptisch)
Datenspeicher: 254 Messpunkte
Schnittstelle: Seriell
Betriebsbedingungen: 0 ... 40 °C / max. 85 % r.F.
Spannungsversorgung: Li-Ion Akku
Gewicht: 305 g
Abmessungen: 140 x 45 x 75 mm


Lieferumfang
1 x Glanzmesser PCE-GM 55
1 x Referenzstandard
1 x Reinigungstuch
1 x Tragekoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Glanzmessgeräte, Glanzprüfgeräte, Glanzgradmessgerät, Glanzprüfer, Oberflächenmessgeräte, PCE, Oberflächen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 880,64*
€ 979,33*
Lager 413
Frei Haus
ab € 874,11*
€ 979,36*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,36*
€ 1.165,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,70*
€ 1.140,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,77*
€ 1.104,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,61*
€ 1.077,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,11*
€ 1.040,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PGM 100
ab € 1.263,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SGM 60
ab € 1.117,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 11
ab € 1.219,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2200
ab € 1.902,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.