Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtdickenmessgerät PCE-CT 65 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Dickenmessgerät PCE-CT 65
PCE Instruments Dickenmessgerät PCE-CT 65
PCE Instruments Dickenmessgerät PCE-CT 65 Display
PCE Instruments Dickenmessgerät PCE-CT 65 Sensor
PCE Instruments Dickenmessgerät PCE-CT 65 Anwendung
PCE Instruments Dickenmessgerät PCE-CT 65 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-CT 65
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CT 65
EAN/GTIN:
     4250348715838
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Dickenmesser PCE-CT 65
Der Dickenmesser PCE-CT 65 misst Farbdicken zerstörungsfrei. Dabei besteht die Möglichkeit die Farbdicken auf eisenhaltigen und nicht-eisenhaltigen Metallen mit dem Lackstärkenmesser zu messen.


Technische Daten
Funktionsprinzip Magnetische Induktion
Messbereich:
0 ... 1350 µm
0 ... 53,1 mils

Messgenauigkeit:
0 ... 1000 µm: ± (2,5 %; ± 2 µm)
1000 ... 1350 µm: ± 3,5 %
0 ... 39,3 mils: ± (2 %; ± 0,08 mils)
39,3 ... 53,1 mils: ±3,5 %

Auflösung:
0 ... 100 µm: 0,1 µm
100 ... 1000: 1 µm
1000 ... 1350: 0,01 mm
0 ... 10 mils: 0,01 mils
10 ... 53,1 mils: 0,1 mils

Kleinste Messfläche: Ø 7 mm
Kleinster Krümmungsradius: 1,5 mm
Mindestdicke Trägermaterial: 0,5 mm
Funktionsprinzip Wirbelstrom Nicht-eisenhaltige Metalle
Messbereich:
0 ... 1350 µm

Messgenauigkeit:
0 ... 1000 µm: ± (2,5 %; ± 2 µm)
1000 ... 1350 µm: ± 3,5 %
0 ... 39,3 mils: ± (2 %; ± 0,08 mils)
39,3 ... 53,1 mils: ±3,5 %

Auflösung:
0 ... 100 µm: 0,1 µm
100 ... 1000: 1 µm
1000 ... 1350: 0,01 mm
0 ... 10 mils: 0,01 mils
10 ... 53,1 mils: 0,1 mils

Kleinste Messfläche: Ø 5 mm
Kleinster Krümmungsradius: 3 mm
Mindestdicke Trägermaterial: 0,3 mm

Allgemeine technische Daten
Einheiten: µm, mils
Funktionen: Alarmfunktion, Displaybeleuchtung, Abschaltautomatik, Kalibriermodus,
Speicherfunktion
Speichermöglichkeit: 30 Speichergruppen mit einer Kapazität von je 50 Messwerten
Schnittstelle: USB
Umgebungsbedingungen: 0 ... +40 °C / 20 ... 90 % r.F.
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AAA Batterien

Lieferumfang
1 x Dickenmesser PCE-CT 65
1 x Tragekoffer
2 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Auswerteoftware
2 x Kalibrierstandards (Aluminium und Eisen)
1 x USB-Anschlusskabel, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät, Schichtdickenmessgeräte, Schichtdickemesser, Schichtdickemessgeräte, Lackdickenmesser, Lackdickenmessgeräte, Lackdicke Messgerät, Schichtdicke Messgerät, Lack Messgerät, PCE, Oberflächen, Oberflächenprüfer, Oberflächenprüfgerät, Oberflächenmesser, Oberflächenmessgerät, Dickenmesser, Material, Materialdickenmesser, Materialdickenmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 190,48*
€ 228,50*
Lager 413
Frei Haus
ab € 190,45*
€ 228,52*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 385,41*
€ 451,85*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,52*
€ 271,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 90
ab € 1.295,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 27FN
ab € 376,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 150
ab € 439,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.