Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitsmessgerät PCE-CM 41 im Taschenformat von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Leitfähigkeitsmessgerät PCE-CM41
PCE Instruments Leitfähigkeitsmessgerät PCE-CM41
Artikel-Nr.:
     413-PCE-CM 41
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CM 41
EAN/GTIN:
     4250348700612
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Labor-Konduktometer
Leitfähigkeitsmessgerät
Leitfähigkeitsmessgerät PCE-CM41
Das Leitfähigkeitsmeter PCE-CM41 bietet die Möglichkeit zur Messung vom Leitfähigkeitswert, die Summe aller gelösten Feststoffe bzw. Salze (TDS - Total Dissolved Solids) und der Temperatur. Dieses Leitfähigkeitsmessgerät lässt sich leicht in der Hosentasche transportieren. Das wasserdichte Gehäuse schützt die Elektronik des Testers optimal (auch gegen Staub). Die EC- u. TDS- Leitfähigkeitsmessung ist natürlich automatisch temperaturkompensiert. Das Einsatzgebiet der Leitfähigkeitsmeter ist weit gestreckt über alle Industrien, Fischzucht, Gartenbau und viele weitere Bereiche.

Artikeldetails:

Messbereich EC: 0 ... 2000 µS/cm / 0 ... 20 mS/cm
Messbereich TDS: 0 ... 2000 ppm / 0 ... 20000 ppm
Messbereich Temperatur: 0 ... +60 °C
Auslösung: 1 µS/cm / 1ppm / 0,1 °C
Genauigkeit: ±3 % vom Messbereich
Genauigkeit: ±0,8 °C
Kalibrierung bei 1413 µS/cm
Versorgung: 4 x 1,5 V Batterien AAA (inkl.)
Abmessung: 186 x 40 mm
Gewicht: 130 g
inkl. Leitfähigkeitsmessgerät PCE-CM41, Batterien und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, Leitfähigkeitsmessgeräte, Salzmesser, Salzmessgeräte, Salzgehaltsmessgeräte, TDS, TDS-Messgeräte, Leitfähigkeitsmeter, PCE, Salz, Leitfähigkeit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,11*
€ 186,00*
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 154,16*
€ 186,01*
Lager 413
Frei Haus
ab € 153,97*
€ 186,29*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 339,01*
€ 392,02*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-010
ab € 58,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 58,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 58,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 61,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-Alk
ab € 60,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PWT 10
ab € 130,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SG
ab € 58,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
ab € 66,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.