Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-010 Refraktometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452224-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-010
EAN/GTIN:
     4250348700148
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
handrefraktometer
PCE Instruments PCE-010 Refraktometer

Refraktometer

für niedrige Konzentrationen Emulsionen
Messung in % Brix

Refraktometer mit automatischer Temperaturkompensation, für niedrige Konzentrationen Emulsionen. Das Refraktometer können Sie hier in unserem Shop online kaufen.

Technische Daten:
Messfunktion: Brix · Weitere technische Daten: Messbereiche 0 ... 10 % Brix

Genauigkeit ± 0,1 %

Auflösung ± 0,1 %

Einsetzbar z.B. für niedrig konzentrierte Emulsionen
Temperaturkompensation ja

Abmessungen 172 x Drm 20 mm

Gewicht 260 g

Lieferumfang:
1 x Refraktometer PCE-010
1 x Pipette
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Messfunktion:
Brix
Produkt-Art:
Refraktometer
Weitere Suchbegriffe: 04250348700148, PCE Instruments, PCE-010, umweltmesstechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,76*
€ 70,82*
5 Tage
9
€ 4,95*
ab € 59,52*
€ 70,83*
Frei Haus
ab € 59,50*
€ 70,87*
Frei Haus
ab € 61,03*
€ 72,67*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 77,98*
€ 92,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRU 1
€ 273,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 1
€ 265,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CM 41
€ 199,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
€ 81,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
€ 72,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
€ 71,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
€ 72,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-Alk
€ 71,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRA 1
€ 277,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 1
€ 345,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 2
€ 352,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRC 1
€ 283,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRH 1
€ 307,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 1
€ 312,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 2
€ 272,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.