Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF, FORM:A, A=200, L=220, D=M08 STAHL, MATTVERCHROMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0230.200081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0230.200081
EAN/GTIN:
     4059245127009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff m8 stahl
Werkstoff: Rundstahl. Ausführung: geschliffen, gebürstet und mattverchromt oder schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur. Hinweis: Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt lieferbar.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
A=Bohrungsabstand:
200
Gewicht in kg (ERP):
1.1700
D=Befestigungsbohrung:
M8
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
mattverchromt
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
H:
70
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
130
L=Länge:
220
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe stahl, bügelgriffe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,33*
€ 36,25*
Lager 409
12
€ 8,50*
ab € 31,59*
€ 37,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,40*
€ 39,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,47*
€ 41,30*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.