Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=220, FORM:A STAHL, MATTVERCHROMT, A=200, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0230.200081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0230.200081
EAN/GTIN:
     4059245127009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff m8 stahl
Werkstoff: Rundstahl. Ausführung: geschliffen, gebürstet und mattverchromt oder schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur. Hinweis: Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt lieferbar.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
A=Bohrungsabstand:
200
Gewicht in kg (ERP):
1.1700
D=Befestigungsbohrung:
M8
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
mattverchromt
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
H:
70
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
130
L=Länge:
220
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe stahl, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.