Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=220, FORM:A STAHL, MATTVERCHROMT, A=200, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0230-350081-500.jpg
img_K0230-350081-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0230.200081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     132809
EAN/GTIN:
     4059245127009
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff m8 stahl
Werkstoff: Rundstahl. Ausführung: geschliffen, gebürstet und mattverchromt oder schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur. Hinweis: Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt lieferbar. Technische Eigenschaften: A=Bohrungsabstand: 200 B: 130 Benennung: Bügelgriff Bügelgriff: Querschnitt: rund D=Befestigungsbohrung: M8 Farbe Grundkörper: mattverchromt Form: A H: 70 L=Länge: 220 Material Grundkörper: Stahl Montage: von der Rückseite Tragkraft N : 1000
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
200
B:
130
Benennung:
Bügelgriff
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
D=Befestigungsbohrung:
M8
Farbe Grundkörper:
mattverchromt
Form:
A
H:
70
L=Länge:
220
Material Grundkörper:
Stahl
Montage:
von der Rückseite
Tragkraft N:
1000
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe stahl, bügelgriffe, 132809, 480K0230.200081, K0230.200081
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,31*
€ 36,19*
2 Tage
12
€ 8,50*
ab € 31,59*
€ 37,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,45*
€ 38,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,45*
€ 41,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.