Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=220, FORM:A STAHL, MATTVERCHROMT, A=200, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0230.200081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0230.200081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff m8 stahl
Werkstoff: Rundstahl. Ausführung: geschliffen, gebürstet und mattverchromt oder schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur. Hinweis: Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt lieferbar.
Weitere Informationen:
H:
70
RoHS:
true
B:
130
Tragkraft N:
1000
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
A=BOHRUNGSABSTAND:
200
D=BEFESTIGUNGSBOHRUNG:
M8
L=LÄNGE:
220
Bügelgriff Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff Querschnitt:
rund
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe stahl, bügelgriffe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,31*
€ 36,19*
2 Tage
12
€ 8,50*
ab € 31,59*
€ 37,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,45*
€ 38,93*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,45*
€ 41,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.