Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TH-3-M5 Tasthebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für TH-3-M5 Tasthebelventil
Bild für TH-3-M5 Tasthebelventil
Herstellerlogo für TH-3-M5 Tasthebelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70326657
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6758
EAN/GTIN:
     4052568001377
Datenblatt DE für TH-3-M5 Tasthebelventil
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
Tasthebelventil TH-3-M5 unbetätigt kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Normalnenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz, Nennweite=2 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Steuerart:
direkt
Symbol:
00991100
Typ-Kurzzeichen:
TH
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: wege schieberventil, TH-3-M5|Tasthebelventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,30*
ab € 55,26*
€ 70,84*
3 Tage
13
€ 5,90*
ab € 59,15*
€ 74,02*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,18*
€ 76,35*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.