Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TH-3-M5 TH-3-M5 (6758) Tasthebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013760
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6758
EAN/GTIN:
     4052568001377
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
TH-3-M5 TH-3-M5 (6758) Tasthebelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss:
80 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Nennweite:
2,0 MM
Steuerart:
direkt
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betätigungskraft:
8,0 N
Produktgewicht:
37 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Gewicht:
0,041 KG
Weitere Suchbegriffe: wege schieberventil, TH-3-M5, Festo-Originalteile, Originalteile, RollenhebelVentile, Stößelventile, Tasterventile, Tasthebelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,30*
ab € 55,79*
€ 70,57*
Lager 955
22
€ 5,90*
ab € 59,10*
€ 73,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,15*
€ 76,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,73*
€ 87,7387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,96*
€ 85,6324
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,30*
€ 81,277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,3492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,329
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.