Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TH-3-M5 Tasthebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568001377
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6758
EAN/GTIN:
     4052568001377
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
Tasthebelventil TH-3-M5 unbetätigt kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Normalnenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz, Nennweite=2 mm
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
TH
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991100
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Steuerart:
direkt
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Betätigungskraft:
|N
Weitere Suchbegriffe: wege schieberventil, TH-3-M5, Tasthebelventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 55,26*
€ 70,84*
3 Tage
13
€ 5,90*
ab € 59,15*
€ 74,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,18*
€ 76,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.