| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70324748 Herst.-Nr.: 176944 EAN/GTIN: 4052568075415 |
| | |
|
| | |
| Schwenkflansch SNCB-32-R3 Baugröße=32, Basierend auf Norm=ISO 15552, Varianten=Hoher Korrosionsschutz, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3 - starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 90 °C Weitere Informationen: | | Basierend auf Norm: | ISO 15552 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | SNCB | Varianten: | Hoher Korrosionsschutz | Werkstoff Befestigung: | mit Schutzüberzug | Werkstoff Bolzen: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Lager: | Kunststoff | Werkstoff Schrauben: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Sicherung: | Federstahl, verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,33* | € 26,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 19,42* | € 26,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,11* | € 27,94* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,04* | € 30,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|