| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022657 Herst.-Nr.: SNCB-32-R3 EAN/GTIN: 4052568075415 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 32mm Serie = SNCB Produkttyp = Drehflansch
Der Festo Push-In-Steckverbinder mit Rohr 1 Größe 10 mm und verwendetes Push/Pull-Prinzip der Struktur mit Nenngröße beträgt 5 mm. Es verwendete 1 - geringe Korrosionsbelastung.Umgebungstemperatur: -10 bis 80 °C. PBT für Gehäusematerial Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 32mm | Serie: | SNCB | Produkttyp: | Drehflansch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, festo schwenkbefestigung pneumatikzylinder, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, 2022657, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, SNCB32R3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,33* | € 26,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 19,42* | € 26,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,11* | € 27,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,04* | € 30,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|